VESTIL TS-10-6036 Camion Dockboard, 10000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 36 inch lungime, albastru, oțel

În stoc
Articol: AG8AYE Model: TS-10-6036Crucea Ref: 4W599

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,264.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate10000 lbs.
CuloriAlbastru
Grosimea punții3 / 8 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardOţel
CalitateINX-55
Înălţime12.81 "
Diferenţial de înălţime5"
Lungime35.81 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală12.81 "
Lungime totală35.8125 "
Lățimea totală62.5625 "
Grosimea farfuriei0.38 "
Putere55000 psi
Lățime utilizabilă55 1 / 2 "
Lăţime62.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea punțiiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareGrosimea farfurieiLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6030, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 30 inch lungime, albastru, otel | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,949.02
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6042, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 42 inch lungime, otel | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,499.76
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6048, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 48 inch lungime, albastru, otel | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,919.13
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6054, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 54 inch lungime, otel | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€3,045.69
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6060, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 60 inch lungime, albastru, otel | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,470.11
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6066, 10000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 66 inch lungime, oțel | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,643.29
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6072, 10000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 72 inch lungime, albastru, oțel | AG8AYL TS-10-60723 / 8 "18.69 "12 "71.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,399.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TS-10-6036 Camion Dockboard, 10000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 36 inch lungime, albastru, oțel
€2,264.29 /unitate