VESTIL ULTT-5448-4-YEL460-3 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 4000 lb. Capacitate, 460 V/3 faze, dimensiune 54 x 48 inchi | AG8CYU

VESTIL ULTT-5448-4-YEL460-3 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 4000 lb. Capacitate, 460 V/3 fază, dimensiune 54 x 48 inch

În stoc
Articol: AG8CYU Model: ULTT-5448-4-YEL460-3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,838.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Cilindri2
Înălţime22 "
HP2 CP
Hardware de instalare inclusNu
Lungime54 "
Viteza de ridicare13 sec./ft.
Înălțimea buzelor12 "
Înălțime coborâtă10 "
MaterialOţel
Max. Înălţime24 "
Max. Unghi de înclinare44 grade
Max. Distanța de călătorie14 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime10 "
CP motor2
Numărul de cilindri2
Tipul operațieiAcționat manual
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei3"
Lățimea peronului54 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată24 "
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 478.8
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateViteza de ridicareFazăLățimea peronuluiVoltajPreț
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 2000 lb. Capacitate, 115 V/1 fază, dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 sec./ft.136 "115V AC€9,454.04
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 2000 lb. Capacitate, 230 V/1 fază, Dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 sec./ft.136 "230V€9,454.04
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 2000 lb. Capacitate, 230 V/3 faze, Dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 sec./ft.336 "230V€9,454.04
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 2000 lb. Capacitate, 460 V/3 faze, Dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 lbs.13 sec./ft.336 "460V AC€9,298.12
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 4000 lb. Capacitate, 115 V/1 fază, dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 sec./ft.136 "115V AC€10,344.51
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 4000 lb. Capacitate, 230 V/1 fază, Dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 sec./ft.136 "230V€10,344.51
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 4000 lb. Capacitate, 230 V/3 faze, Dimensiune 36 x 48 inchi | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 sec./ft.336 "230V€10,344.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ULTT-5448-4-YEL460-3 Masă de ridicare/înclinare ergonomică, 4000 lb. Capacitate, 460 V/3 fază, dimensiune 54 x 48 inch
€10,838.26 /unitate