VESTIL URTH-36 Pod de cablu din uretan, 2400 lb. Capacitate, 24 inch lungime x 36 inch latime

În stoc
Articol: AG8BHM Model: URTH-36

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€599.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul furtunului modular
Capacitate60000 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime35 1 / 2 "
Înălţime4 1 / 8 "
Lungime3 ft.
Materialuretan
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere3"
Lățimea de deschidere3"
Înălțime utilă3"
Lăţime23 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL URTH-24 Pod cu cablu din uretan, 2400 lb. Capacitate, 24 inch lungime x 24 inch latime | AG8BHL URTH-2423 1 / 2 "1.95 ft.€415.59
VESTIL URTH-48 Pod cu cablu din uretan, 2400 lb. Capacitate, 24 inch lungime x 48 inch latime | AG8BHN URTH-4847 1 / 2 "4 ft.€795.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL URTH-36 Pod de cablu din uretan, 2400 lb. Capacitate, 24 inch lungime x 36 inch latime
€599.29 /unitate