VESTIL Doar baza de rack V-2 Versa, fără stâlp, 4000 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG8BJP Model: V-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,091.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack Rack Base
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriGalben
ComponenteNumai bază
Adâncime42 "
Înălţime6 1 / 2 "
Lungime43.437 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
TipBază cu stâlpi nedetașabili
Lungimea furcii utilizabile2 1 / 2 "
Latimea furca utilizabila8"
Lungime utilizabilă42 "
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime49.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)110.33
Lățimea navei (cm)125.57
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț
VESTIL V-1 Versa Rack Base cu stâlp nedemontabil, 4000 lb. Capacitate | AG8BJE V-1--Bază cu stâlpi nedetașabili-€1,334.00
VESTIL V-4 Versa Doar baza de rack, fără stâlp, buzunare pentru furci de 8 inch x 2-1/2 inch, 4000 lb. Capacitate, galben | AG8BJR V-443.4375 "5"Bază, fără stâlpi, prize48 "€864.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Doar baza de rack V-2 Versa, fără stâlp, 4000 lb. Capacitate, galben
€1,091.46 /unitate