VESTIL V-1 Versa Rack Base cu stâlp nedetașabil, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BJE Model: V-1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,334.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack Rack Base
Înălțimea stâlpului reglabilă11 1/4 "până la 17 1/4"
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriGalben
ComponenteBază cu stâlpi nedetașabili
Lungimea punții42 "
Lățimea punții48 "
Înălţime23.75 "
Lungime43.437 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțime retractată17 3 / 4 "
Capacitate de stivuire5
TipBază cu stâlpi nedetașabili
Lungimea furcii utilizabile2 1 / 2 "
Latimea furca utilizabila8"
Lungime utilizabilă42 "
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime49.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)60.33
Lungimea navei (cm)110.33
Lățimea navei (cm)125.57
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț
VESTIL V-2 Versa Doar baza de rack, fără stâlp, 4000 lb. Capacitate, galben | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Bază cu stâlpi nedetașabili49.44 "€1,091.46
VESTIL V-4 Versa Doar baza de rack, fără stâlp, buzunare pentru furci de 8 inch x 2-1/2 inch, 4000 lb. Capacitate, galben | AG8BJR V-443.4375 "5"Bază, fără stâlpi, prize48 "€864.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL V-1 Versa Rack Base cu stâlp nedetașabil, 4000 lb. Capacitate
€1,334.00 /unitate