VESTIL Raft pentru bare verticale VBR-9, dimensiune 39-1/4 x 24 x 84-1/2 inch

Articol: AG8BKT Model: VBR-9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€571.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de bare vertical
Capacitate Bay1000 lbs.
Adâncimea golfului15 "
Lățimea golfului10.13 "
Capacitate3000 lbs.
Lanț inclusDa
CuloriAlbastru
Adâncime24 "
Distanța dintre rafturi18 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Ecartament10 cal.
Calibru (oțel)10
Înălţime84.5 "
Hardware de instalare inclusDa
Lungime24.13 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri3
Lăţime39.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)61.28
Lățimea navei (cm)100.01
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft pentru bare verticale VBR-9, dimensiune 39-1/4 x 24 x 84-1/2 inch
€571.59 /unitate