Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă pentru tambur din polipropilenă VESTIL VDP 8 uncii per cursă | AG8BNP

VESTIL Pompă pentru tambur VDP din polipropilenă, 8 uncii per cursă

În stoc
Post: AG8BNP Model: VDP

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Dimensiunea bungului3/4 "și 2"
CuloriAlbastru
Volumul de distribuire8 oz. pe accident vascular cerebral
Deplasare pe cursă8 uncie
Înălţime48.5 "
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului32 1 / 4 "
IncludeFurtun/tub, gura de evacuare, tub prelungitor, cleme și dop
Lungime8.19 "
MaterialPolipropilenă
Unități de măsurareFIECARE
Tipul motoruluiPompa manuala
Tip montareBung, dă-i drumul
Tipul operațieiManual
Amorsare de sineNu
AutoamorsareNu
Lăţime2.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)20.8
Lățimea navei (cm)6.51
Codul HS8413810040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriVolumul de distribuireDeplasare pe cursăÎnălţimePreț
Pompă pentru tambur din polipropilenă VESTIL VDPX 16 uncii per cursă | AG8BNQ VDPXAlb16 oz. pe accident vascular cerebral16 uncie61.81 "€48.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pompă pentru tambur VDP din polipropilenă, 8 uncii per cursă
€43.29 /unitate