VESTIL VERSA-3672 Cărucior cu platformă de separare versatilă din oțel, 36 x 72 3000 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG8BNW

VESTIL VERSA-3672 Cărucior cu platformă de separare versatilă din oțel, 36 x 72 3000 lb. Capacitate, albastru/galben

Articol: AG8BNW Model: VERSA-3672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,364.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar și Pipe Truck
Capacitate3000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.5"
Înălţime9"
Lungime72.25 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. suporturi verticale5
Nr. de roti6
Numărul de mânere5
Numărul de roți6
Înălțimea platformei9"
Lungimea platformei72 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei10 cal.
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Dia roata spate.5"
Capacitate de încărcare statică3,000 lbs.
Capacitate statică uniformă3000 lbs.
Capacitate de greutate3000 lbs.
Diametrul roților5"
Materialul roțiifenolic
Tip roată(2) Rigid, (4) Pivotant
Lățimea roții2"
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)183.52
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL VERSA-3060 Cărucior cu platformă de separare versatilă din oțel, 30 x 60 3000 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG8BNV VERSA-306060.25 "60 "30 "30 "€2,245.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VERSA-3672 Cărucior cu platformă de separare versatilă din oțel, 36 x 72 3000 lb. Capacitate, albastru/galben
€2,364.61 /unitate