VESTIL VHPT-3060 Camion cu platformă din lemn de esență tare, 16000 lb. Capacitate, 30 inch lățime x 60 inch lungime | AG8BQT

VESTIL VHPT-3060 Camion cu platformă din lemn de esență tare, 16000 lb. Capacitate, 30 inchi lățime x 60 inch lungime

În stoc
Articol: AG8BQT Model: VHPT-3060

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€758.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriBronza
Înălțimea punții9 1 / 4 "
Lungimea punții60 "
Grosimea punții1"
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime36.63 "
Include(2) Rotile pivotante de 2" lățime și (2) Rotile rigide de 2" lățime
Lungime62 "
Capacitate de încărcare1600 lbs.
MaterialLemn
Max. Înălțimea platformei9.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală36.63 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei9.25 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăLemn
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică1,600 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)93.03
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea punțiiMaterialPreț
VESTIL VHPT/S-2448 Cadru de oțel pentru camion cu platformă din lemn de esență tare, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG8BQG VHPT / S-244824.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Oțel, lemn€788.12
VESTIL VHPT/S-2754 Cadru de oțel pentru camion cu platformă din lemn de esență tare, dimensiune 27 inch x 54 inch | AG8BQH VHPT / S-275427.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Oțel, lemn€1,158.14
VESTIL VHPT/S-3060 Cadru de oțel pentru camion cu platformă din lemn de esență tare, dimensiune 30 x 60 inch | AG8BQJ VHPT / S-306031.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Oțel, lemn€957.96
VESTIL VHPT/S-3672 Cadru de oțel pentru camion cu platformă din lemn de esență tare, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG8BQK VHPT / S-367237.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Oțel, lemn€1,235.93
RFQ
VESTIL VHPT-2448 Camion cu platformă din lemn de esență tare, 16000 lb. Capacitate, 24 inch latime x 48 inch lungime | AG8BQQ VHPT-244824 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Oțel, lemn€672.87
VESTIL VHPT-2754 Camion cu platformă din lemn de esență tare, 16000 lb. Capacitate, 27 inch latime x 54 inch lungime | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Lemn€625.18
VESTIL VHPT-3672 Camion cu platformă din lemn de esență tare, 16000 lb. Capacitate, 36 inch lățime x 72 inch lungime | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Lemn€644.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPT-3060 Camion cu platformă din lemn de esență tare, 16000 lb. Capacitate, 30 inchi lățime x 60 inch lungime
€758.28 /unitate