Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Dolly din aluminiu turnat VPRDO-2, 3000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 4.75 inch latime

În stoc
Articol: AG8BXR Model: VPRDO-2
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
€249.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate3000 lbs.
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului3.5 "x 3"
Tip rotorCilindru
CuloriSilver
Adâncime8.5 "
Înălţime4.25 "
Înălțime de utilizare3 1/2 ft.
Lungime8.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Rola Dia.3.5 "
Tip rolefenolic
Lățimea rolei3"
Capacitate de încărcare statică3,000 lbs.
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeNumărul de roleLăţimePreț
VESTIL VPRDO-1 Dolly din aluminiu turnat, 1500 lb. Capacitate, 4.5 inch lungime x 4.5 inch lățime | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€141.99
VESTIL VPRDO-4 Dolly din aluminiu turnat, 6000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 8.5 inch lățime | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€443.36
VESTIL VPRDO-6 Dolly din aluminiu turnat, 9000 lb. Capacitate, 12.5 inch lungime x 8.5 inch lățime | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€611.46
VESTIL VPRDO-6T Dolly din aluminiu turnat, 3000 lb. Capacitate, 12.5 inch lungime x 8.5 inch lățime | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€608.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Dolly din aluminiu turnat VPRDO-2, 3000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 4.75 inch latime
€249.34 /unitate