VESTIL VPRDO-4 Dolly din aluminiu turnat, 6000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 8.5 inch lățime | AG8BXT

VESTIL Dolly din aluminiu turnat VPRDO-4, 6000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 8.5 inch latime

În stoc
Articol: AG8BXT Model: VPRDO-4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€443.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate6000 lbs.
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului3.5 "x 3"
Tip rotorCilindru
CuloriSilver
Adâncime8.5 "
Înălţime4.25 "
Înălțime de utilizare3 1/2 ft.
Lungime8.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Rola Dia.3.5 "
Tip rolefenolic
Lățimea rolei3"
Capacitate de încărcare statică6,000 lbs.
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeNumărul de roleLăţimePreț
VESTIL VPRDO-1 Dolly din aluminiu turnat, 1500 lb. Capacitate, 4.5 inch lungime x 4.5 inch lățime | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€141.99
VESTIL VPRDO-2 Dolly din aluminiu turnat, 3000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 4.75 inch lățime | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€249.34
VESTIL VPRDO-6 Dolly din aluminiu turnat, 9000 lb. Capacitate, 12.5 inch lungime x 8.5 inch lățime | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€611.46
VESTIL VPRDO-6T Dolly din aluminiu turnat, 3000 lb. Capacitate, 12.5 inch lungime x 8.5 inch lățime | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€608.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Dolly din aluminiu turnat VPRDO-4, 6000 lb. Capacitate, 8.5 inch lungime x 8.5 inch latime
€443.36 /unitate