VESTIL Palan Elect cu viteză variabilă VS-ECH-2-1PH, 250 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BZC Model: VS-ECH-2-1PH

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,783.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Capacitate250 lbs.
Factor de siguranță al lanțului4
CuloriAlbastru
Înălțime18 "
Dimensiunea spațiului pentru cap18 "
Înălţime17 "
HP1/2 CP
Înălțime de utilizare0 până la 49 ft
Lungime10 3 / 4 "
Ridicați înălțimea13 ft.
Capacitate de încărcare250 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea cablului pandantiv10 ft.
Fază1
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Factor de securitate2
Lift standard13 ft.
Viteza variabila0-49 fpm
Voltaj115V
Lăţime12 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS8425110000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțime de utilizareCapacitate de încărcareVoltajPreț
Palan electric VESTIL VS-ECH-10-1PH cu viteză variabilă, 1000 lb. Capacitate | AG8BZB VS-ECH-10-1PH19 "0 până la 20 ft1000 lbs.220V€5,474.08
Palan electric cu viteză variabilă VESTIL VS-ECH-5-1PH, 500 lb. Capacitate | AG8BZD VS-ECH-5-1PH17 "0 până la 49 ft500 lbs.220V€4,913.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan Elect cu viteză variabilă VS-ECH-2-1PH, 250 lb. Capacitate
€4,783.30 /unitate