Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-1, dimensiune 34 x 34 x 18 inch | AG8BZQ

VESTIL Bazin vertical de reținere a tamburului VSRB-1, dimensiune 34 x 34 x 18 inci

În stoc
Articol: AG8BZQ Model: VSRB-1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,068.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate600 lbs.
CuloriAlbastru
compatibil cuStivuitor
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiVertical
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii19 1 / 2 "
Grosimea furculiței4"
Lățimea furcii12 "
Înălţime18 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe1
Inălțime totală18 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală34 "
Capacitatea rezervorului66 gal.
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriCentrul de buzunar al furciiGrosimea furculițeiÎnălţimeLungimeCapacitatea rezervoruluiPreț
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-2, dimensiune 34 x 54 x 18 inch | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Albastru49 "4"14 "34 "66 gal.€2,482.46
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-4, dimensiune 50 x 54 x 10 inch | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Albastru49 "4"10 "50 "66 gal.€3,042.24
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-IN-4, dimensiune 34 x 107 x 10 inch | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-Albastru70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
RFQ
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-2, dimensiune 49 x 27 x 14 inch, galben | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Galben--14 "49 "57 gal.€1,410.13
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-4, dimensiune 49 x 49 x 14 inch, galben | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Galben--14 "49 "103 gal.€2,432.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bazin vertical de reținere a tamburului VSRB-1, dimensiune 34 x 34 x 18 inci
€2,068.45 /unitate