Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-2, dimensiune 34 x 54 x 18 inch | AG8BZR

VESTIL Bazin vertical de reținere a tamburului VSRB-2, dimensiune 34 x 54 x 18 inci

În stoc
Articol: AG8BZR Model: VSRB-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,482.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
Capacitate1200 lbs.
CuloriAlbastru
compatibil cuStivuitor
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiVertical
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii49 "
Grosimea furculiței4"
Lățimea furcii12 "
Înălţime14 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe2
Inălțime totală14 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală54 "
Capacitatea rezervorului66 gal.
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriCentrul de buzunar al furciiGrosimea furculițeiÎnălţimeLungimeCapacitatea rezervoruluiPreț
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-1, dimensiune 34 x 34 x 18 inch | AG8BZQ VSRB-134 "-Albastru19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€2,068.45
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-4, dimensiune 50 x 54 x 10 inch | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Albastru49 "4"10 "50 "66 gal.€3,042.24
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-IN-4, dimensiune 34 x 107 x 10 inch | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-Albastru70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
RFQ
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-2, dimensiune 49 x 27 x 14 inch, galben | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Galben--14 "49 "57 gal.€1,410.13
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-4, dimensiune 49 x 49 x 14 inch, galben | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Galben--14 "49 "103 gal.€2,432.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bazin vertical de reținere a tamburului VSRB-2, dimensiune 34 x 54 x 18 inci
€2,482.46 /unitate