VESTIL Bazin vertical de reținere a tamburului VSRB-IN-4, dimensiune 34 x 107 x 10 inchi

Articol: AG8BZU Model: VSRB-IN-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,084.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate2,400 lbs.
CuloriAlbastru
compatibil cuStivuitor
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiVertical
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii70 1 / 4 "
Grosimea furculiței5"
Lățimea furcii12 "
Înălţime10 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare2400 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe4
Inălțime totală10 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală107 "
Capacitatea rezervorului66 gal.
Lăţime107 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)271.78
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriCentrul de buzunar al furciiGrosimea furculițeiÎnălţimeLungimeCapacitatea rezervoruluiPreț
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-1, dimensiune 34 x 34 x 18 inch | AG8BZQ VSRB-134 "-Albastru19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€2,068.45
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-2, dimensiune 34 x 54 x 18 inch | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Albastru49 "4"14 "34 "66 gal.€2,482.46
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-4, dimensiune 50 x 54 x 10 inch | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Albastru49 "4"10 "50 "66 gal.€3,042.24
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-2, dimensiune 49 x 27 x 14 inch, galben | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Galben--14 "49 "57 gal.€1,410.13
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-4, dimensiune 49 x 49 x 14 inch, galben | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Galben--14 "49 "103 gal.€2,432.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bazin vertical de reținere a tamburului VSRB-IN-4, dimensiune 34 x 107 x 10 inchi
€5,084.64 /unitate