VESTIL Bazin de reținere a tamburului VSRB-YL-2, dimensiune 49 x 27 x 14 inch, galben

În stoc
Articol: AG8BZZ Model: VSRB-YL-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,410.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate1,200 lbs.
CuloriGalben
compatibil cuStivuitor
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiVertical
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime14 "
Lungime49 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe2
Inălțime totală14 "
Lungime totală49 "
Lățimea totală27 "
Capacitatea rezervorului57 gal.
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.85
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriCentrul de buzunar al furciiGrosimea furculițeiÎnălţimeLungimeCapacitatea rezervoruluiPreț
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-1, dimensiune 34 x 34 x 18 inch | AG8BZQ VSRB-134 "-Albastru19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€2,068.45
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-2, dimensiune 34 x 54 x 18 inch | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Albastru49 "4"14 "34 "66 gal.€2,482.46
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-4, dimensiune 50 x 54 x 10 inch | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Albastru49 "4"10 "50 "66 gal.€3,042.24
Bazin vertical de reținere a tamburului VESTIL VSRB-IN-4, dimensiune 34 x 107 x 10 inch | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-Albastru70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
RFQ
Bazin de reținere a tamburului VESTIL VSRB-YL-4, dimensiune 49 x 49 x 14 inch, galben | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Galben--14 "49 "103 gal.€2,432.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bazin de reținere a tamburului VSRB-YL-2, dimensiune 49 x 27 x 14 inch, galben
€1,410.13 /unitate