VESTIL VTR-7-14-12 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 144 inch x 18 inch

Articol: AG8CCG Model: VTR-7-14-12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,945.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate7000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)1 1 / 4 "
Adâncime144 1 / 2 "
Înălţime19 "
IncludeRezistent la rupere
Lungime144 1/2 ft.
Capacitate de sarcină7000 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea de lucru (în.)27
Max. Înălțimea de lucru27 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de lucru19 "
Numărul de lanțuri de securitate2
Material rampăAluminiu
Lanț de securitate fiecare lungime34 "
Tip cureaCurea de fixare reglabilă
Lățime utilizabilă14 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimeMax. Înălțimea de lucruMin. Înălțimea de lucruPreț
VESTIL VTR-5.5-14-10 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 120 inch x 18 inch | AG8CCA VTR-5.5-14-105500 lbs.120 1 / 2 "6"120 1/2 ft.22 1 / 2 "16 "€5,060.03
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-16 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 192 inchi x 18 inchi | AG8CCB VTR-5.5-14-165500 lbs.192 1 / 2 "25 1 / 2 "192 1/2 ft.36 1 / 2 "25 1 / 2 "€5,870.38
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-20 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 240 inch x 18 inch | AG8CCC VTR-5.5-14-205500 lbs.240 1 / 2 "32 1 / 2 "240 1/2 ft.46 "32 1 / 2 "€7,664.35
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-24 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 288 inch x 18 inch | AG8CCD VTR-5.5-14-245500 lbs.288 1 / 2 "9 7 / 8 "288 1/2 ft.55 1 / 2 "39 "€9,564.43
RFQ
VESTIL VTR-6-14-14 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 168 inch x 18 inch | AG8CCE VTR-6-14-146000 lbs.168 1 / 2 "22 1 / 2 "168 1/2 ft.32 "22 1 / 2 "€5,225.93
RFQ
VESTIL VTR-6-14-18 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 216 inch x 18 inch | AG8CCF VTR-6-14-186000 lbs.216 1 / 2 "29 "216 1/2 ft.41 "29 "€6,991.38
RFQ
VESTIL VTR-7-14-8 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 96 inch x 18 inch | AG8CCH VTR-7-14-87000 lbs.96 1 / 2 "5 4 / 5 "96 1/2 ft.17 1 / 2 "12 1 / 2 "€5,019.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VTR-7-14-12 Rampă dublă portabilă din aluminiu pentru vehicule, dimensiune 144 inch x 18 inch
€5,945.81 /unitate