Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WBS-CAUTION Mulinetă de precauție pentru barieră din plastic, galben/negru

În stoc
Articol: AG8CDE Model: WBS-ATENȚIE

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€159.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de centură retractabil cu sistem de barieră
CuloriGalben închis
Adâncime3 3 / 7 "
Materialul capuluiPlastic, oțel inoxidabil
Înălţime6 1 / 2 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Lungime2.25 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role de bandă1
Lățimea panglicii2 1 / 2 "
Lungimea benzii15 ft.
Materialul benziiPoliester
TipFabric Web
Utilizare subteranăNu
Lăţime3 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WBS-CAUTION Mulinetă de precauție pentru barieră din plastic, galben/negru
€159.99 /unitate