VESTIL WL-100-12-612 Lift cu foarfecă premium pentru camioane, 12000 lb. Capacitate, 6 picioare x 12 picioare, oțel

Articol: AG8CEX Model: WL-100-12-612
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€39,934.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Clasa ANSIMH 29.1
Capacitatea de sarcină la capătul axei9750 lbs.
Capacitatea de încărcare laterală a axei8500 lbs.
baterii incluseNu
Protecție pentru degetele teșite5"
Capacitate12000 lbs.
CuloriMaro, galben
Controlul lungimii cablului pandantiv20 ft.
Lungime cablu8 ft.
Materiale cadruOţel
Lățime cadru62 In.
Frecvență60 Hz
Înălțimea balustradei45 "
Înălțime balustradă21 "
Înălţime59 "
IncludeToeboard detașabil de 4" înalt și protecție teșită pentru degete de 5".
Lungime118 "
Viteza de ridicare4.3 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.58 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel
Max. Înălţime58 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor6 1/2 CP
Tipul motoruluiExtern
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei144 "
Material platformăOţel
Stil de platformăPlacă de rulare
Grosimea platformei1 / 4 "
Lățimea peronului72 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Tip șinăBalustradă detașabilă
Înălțimea ridicată72 "
Lungimea bobinei / bobinei (ft)4 ft până la 20 ft
Înălțimea piciorului4"
Voltaj460V AC
Lăţime62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3213.9
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)411.48
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiCapacitatea de sarcină la capătul axeiCapacitatea de încărcare laterală a axeiLățimea peronuluiLăţimeCapacitateArticolLungimePreț
VESTIL WL-100-10-610 Lift cu foarfecă premium pentru camioane, 10000 lb. Capacitate, 6 picioare x 10 picioare, oțel | AG8CEL WL-100-10-610120 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca118 "€30,055.09
RFQ
VESTIL WL-100-10-612 Lift cu foarfecă pentru camioane premium, 10000 lb. Capacitate, 6 picioare x 12 picioare, oțel | AG8CEM WL-100-10-612144 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca118 "€31,879.30
RFQ
VESTIL WL-100-10-68 Lift cu foarfecă pentru camioane premium, 10000 lb. Capacitate, 6 picioare x 8 picioare, oțel | AG8CEN WL-100-10-6896 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca93 "€27,675.42
RFQ
VESTIL WL-100-10-710 Lift cu foarfecă pentru camioane premium, 10000 lb. Capacitate, 7 picioare x 10 picioare, oțel | AG8CEP WL-100-10-710120 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca118 "€30,500.53
RFQ
VESTIL WL-100-10-712 Lift cu foarfecă pentru camioane premium, 10000 lb. Capacitate, 7 picioare x 12 picioare, oțel | AG8CEQ WL-100-10-712144 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca118 "€32,145.56
RFQ
VESTIL WL-100-10-78 Lift cu foarfecă pentru camioane premium, 10000 lb. Capacitate, 7 picioare x 8 picioare, oțel | AG8CER WL-100-10-7896 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca93 "€29,213.25
RFQ
VESTIL WL-100-10-810 Lift cu foarfecă premium pentru camioane, 10000 lb. Capacitate, 8 picioare x 10 picioare, oțel | AG8CET WL-100-10-810120 "8250 lbs.7000 lbs.96 "86 "10000 lbs.Masa de ridicare foarfeca118 "€31,426.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WL-100-12-612 Lift cu foarfecă premium pentru camioane, 12000 lb. Capacitate, 6 picioare x 12 picioare, oțel
€39,934.03 /unitate