VESTIL Dock foarfece WL-AR10, rampă de apropiere opțională, înălțime de 10 inchi

Articol: AG8CGF Model: WL-AR10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,402.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu premium pentru ridicare de andocare pentru camion
Unghi7 grade
CuloriMaro
Înălţime10 "
Lungime81.44 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungime utilizabilă82 "
Lățime utilizabilă60 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 232.65
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)206.85
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL WL-AR14 Dock cu foarfece, rampă de apropiere opțională, înălțime de 14 inchi | AG8CGG WL-AR1414 "Rampă116 "-60 "€3,227.15
RFQ
VESTIL WL-AR8 Dock cu foarfece, rampă de apropiere opțională, înălțime de 8 inchi | AG8CGH WL-AR88"Rampă65 "Oţel66 "€1,929.77
VESTIL WL-AR8-48 Placă de rulare, 48 x 65 inch Dimensiune, 7 grade. Unghi rampă, 386 lb. Capacitate | CE4RUH WL-AR8-488"Rampă65 "Aluminiu60 "€1,735.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Dock foarfece WL-AR10, rampă de apropiere opțională, înălțime de 10 inchi
€2,402.90 /unitate