VESTIL WP-4848-84B-DD Platformă de lucru cu intrare cu 2 uși, dimensiune 48 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel

În stoc
Post: AG8CJR Model: WP-4848-84B-DD

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,382.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Înălțimea spate84 "
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru, galben
Lățimea ușii16 "
Stilul de intrareUșă laterală dublă
Înălțimea ecranului din spate extins84 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Grosimea furculiței1.5 "
Lățimea furcii7.75 "
Lățimea buzunarului furcii față și spate7 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii din față1 7 / 8 "
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei42 "
Înălţime89.63 "
Înălțime mare a spatelui84 "
IncludeCurea de siguranță de 36 inchi și blocare cu dinți incluse
Lungime51 "
MaterialOţel
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Numărul de uși2
Lungimea platformei45.38 "
Lățimea peronului45.38 "
Înălțimea buzunarului furcii din spate3 7 / 8 "
Lungimea curelei36 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4.13 "
Înălțimea piciorului4 1 / 8 "
Înălțimea șinei superioare42 "
Lăţime48.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.85
Înălțimea navei (cm)227.65
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCuloriStilul de intrarePreț
VESTIL WP-3636-84B-DD Platformă de lucru cu intrare cu 2 uși, 36 x 36 inch, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CHV WP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,941.95
Platformă de lucru VESTIL WP-3636-DD cu intrare cu 2 uși, dimensiune 36 x 36 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CHY WP-3636-DD1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,503.58
VESTIL WP-3648-84B-DD Platformă de lucru cu intrare cu 2 uși, 36 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJB WP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€2,099.70
Platformă de lucru VESTIL WP-3648-DD cu intrare cu 2 uși, 36 x 48 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJE WP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,659.66
Platformă de lucru VESTIL WP-4848-84B-DD-FF, intrare cu 2 uși, cu funcții complete, dimensiune 48 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJT WP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€3,721.16
Platformă de lucru VESTIL WP-4848-DD cu intrare cu 2 uși, dimensiune 48 x 48 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJX WP-4848-DD1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,933.31
Platformă de lucru VESTIL WP-4848-DD-FF, intrare cu 2 uși, cu caracteristici complete, dimensiune 48 x 48 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJY WP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€3,466.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WP-4848-84B-DD Platformă de lucru cu intrare cu 2 uși, dimensiune 48 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel
€2,382.03 /unitate