VESTIL YRDS-16-7236-M Rampă de curte din oțel, nivel de andocare mecanică, 16000 lb. Capacitate, dimensiune 72 x 36 inch

Articol: AG8CRW Model: YRDS-16-7236-M
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€29,563.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de curte portabilă
Capacitate16000 lbs.
Caster Dia.9"
Material de rotireOţel
Lățimea rotorului3 5 / 8 "
CuloriMaro
Înălțimea bordurii (în.)4"
Adâncime432 "
Distanța dintre borduri66 "
Lățimea nivelului de andocare66 "
Înălţime46 "
Metoda de reglare a înălțimiiCric hidraulic
Lungime432 "
Înălțime coborâtă45 "
MaterialOţel
Max. Înălţime62 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime45 "
Lungime totală36 ft.
Înălțimea ridicată62 "
Material cadrul rampeiOţel
Material grătar rampăOţel
Lanțuri de siguranțăDa
Bord de siguranță4"
Nivel de oprire72 "
Rampă dreaptă360 "
Bara de tractareDa
Margine de suport pentru buze utilizabilă13.5 "
Latimea rampa utilizabila66 "
Diametrul roții.40.12 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții3.62 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2823.75
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)1097.28
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDistanța dintre borduriLățimea nivelului de andocareMetoda de reglare a înălțimiiNivel de oprireLatimea rampa utilizabilaLăţimePreț
VESTIL YRDS-16-7236-H Rampă de curte staționară din oțel, nivel hidraulic, 16000 lb. Capac 72 x 36 inch Dimensiune | AG8CRV YRDS-16-7236-H16000 lbs.66 "66 "Manivelă72 "66 "72 "€24,955.08
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-H Rampă de curte din oțel, nivel hidraulic, 16000 lb. Capacitate, 85 x 36 inch Dimensiune | AG8CRX YRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Manivelă40.12 "78 "85 "€27,646.84
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-M Rampă de curte din oțel, nivel de andocare mecanică, 16000 lb. Capacitate, 85 x 36 inch Dimensiune | AG8CRY YRDS-16-8536-M16000 lbs.78 "72 "Cric hidraulic40.12 "78 "85 "€27,128.56
RFQ
VESTIL YRDS-20-8536-H Rampă de curte staționară din oțel, nivel hidraulic, 20000 lb. Capac 85 x 36 inch Dimensiune | AG8CRZ YRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Manivelă40.12 "78 "85 "€31,537.07
RFQ
VESTIL YRDS-20-8536-M Rampă de curte din oțel, nivel de andocare mecanică, 20000 lb. Capacitate, 85 x 36 inch Dimensiune | AG8CTA YRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "Cric hidraulic66 "78 "85 "€31,021.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL YRDS-16-7236-M Rampă de curte din oțel, nivel de andocare mecanică, 16000 lb. Capacitate, dimensiune 72 x 36 inch
€29,563.26 /unitate