VIBCO 55-3 Vibrator pneumatic 1900 Lb 3200 Vpm 80psi | AD8BGY 4HT82

VIBCO 55-3 Vibrator pneumatic 1900 Lb 3200 Vpm 80psi

În stoc
Element: AD8BGY Model: 55-3Cruce Ref: 4HT82

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,101.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului30,000 lb.
CFM @ 60 psi25
CFM @ 80 PSI30
dB @ 80 psi99
TaxăContinuu
Evaluarea forței1900 lb.
Material carcasăOţel
Port de intrare3/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A327
Portul de desfacere3/8 "NPT
Inălțime totală9.437 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală5"
Viteza @ 60 psi3200 vpm
Viteza @ 80 psi3800 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 55-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Oţel3.875 "4.5 "2"€300.10
VIBCO 55-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Oţel7.25 "9"3.5 "€512.65
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SFontă7.25 "9"3.5 "€509.26
VIBCO 55-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Oţel5.625 "6"2.5 "€398.27
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/4S 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SFontă5.625 "6"2.5 "€387.21
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1S 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SFontă3.875 "4.5 "2"€294.04
VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Oţel7.25 "9"3.5 "€567.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 55-3 Vibrator pneumatic 1900 Lb 3200 Vpm 80psi
€1,101.98 /unitate