Vibrator pneumatic VIBCO 55-3S 1950 Vpm | AD8BGZ 4HT83

VIBCO 55-3S Vibrator pneumatic 1950 Vpm

În stoc
Articol: AD8BGZ Model: 55-3SCruce Ref: 4HT83

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,056.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului20,000 lb.
CFM @ 60 psi25
CFM @ 80 PSI30
TaxăContinuu
Material carcasăFontă
Port de intrare3/8 "NPT
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Inălțime totală9.437 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală5"
Viteza @ 60 psi1950 vpm
Viteza @ 80 psi2300 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.2645
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 55-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Oţel3.875 "4.5 "2"€300.10
VIBCO 55-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Oţel7.25 "9"3.5 "€512.65
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SFontă7.25 "9"3.5 "€509.26
VIBCO 55-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Oţel5.625 "6"2.5 "€398.27
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/4S 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SFontă5.625 "6"2.5 "€387.21
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1S 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SFontă3.875 "4.5 "2"€294.04
VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Oţel7.25 "9"3.5 "€567.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 55-3S Vibrator pneumatic 1950 Vpm
€1,056.66 /unitate