Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO BV-130 Vibrator pneumatic 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90

VIBCO BV-130 Vibrator pneumatic 80 Lb 19000vpm 60 Psi

În stoc
Articol: AD8BHG Model: BV-130Cruce Ref: 4HT90
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
€378.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Material de bilăOțel călit
Capacitatea greutății coșului800 lb.
CFM @ 60 psi7.5
dB @ 60 psi76
TaxăContinuu
Evaluarea forței80 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/8 "NPT
Presiune maximă60 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală4.875 "
Lățimea totală1 15 / 16 "
Viteza @ 60 psi19,000 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BV-190 Vibrator pneumatic 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€408.47
VIBCO BV-320 Vibrator pneumatic 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€522.01
VIBCO BV-380 Vibrator pneumatic 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€552.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BV-130 Vibrator pneumatic 80 Lb 19000vpm 60 Psi
€378.34 /unitate