VIBCO BV-380 Vibrator pneumatic 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94

VIBCO BV-380 Vibrator pneumatic 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi

În stoc
Element: AD8BHL Model: BV-380Cruce Ref: 4HT94

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€552.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Material de bilăOțel călit
Capacitatea greutății coșului6000 lb.
CFM @ 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi82
TaxăContinuu
Evaluarea forței600 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare3/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A327
Portul de desfacere3/8 "NPT
Inălțime totală5.75 "
Lungime totală7.875 "
Lățimea totală2 15 / 16 "
Viteza @ 60 psi6200 vpm
Viteza @ 80 psi6500 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BV-130 Vibrator pneumatic 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€378.34
VIBCO BV-190 Vibrator pneumatic 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€408.47
VIBCO BV-320 Vibrator pneumatic 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€522.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BV-380 Vibrator pneumatic 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi
€552.73 /unitate