Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO BV-190 Vibrator pneumatic 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91

VIBCO BV-190 Vibrator pneumatic 260lb 14000vpm 80 Psi

În stoc
Element: AD8BHH Model: BV-190Cruce Ref: 4HT91
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
€408.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Material de bilăOțel călit
Capacitatea greutății coșului2600 lb.
CFM @ 60 psi10
CFM @ 80 PSI11
dB @ 60 psi77
dB @ 80 psi77
TaxăContinuu
Evaluarea forței260 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală3 9 / 16 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală2.25 "
Viteza @ 60 psi14,000 vpm
Viteza @ 80 psi16,000 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BV-130 Vibrator pneumatic 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€378.34
VIBCO BV-320 Vibrator pneumatic 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€522.01
VIBCO BV-380 Vibrator pneumatic 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€552.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BV-190 Vibrator pneumatic 260lb 14000vpm 80 Psi
€408.47 /unitate