Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO BV-320 Vibrator pneumatic 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93

VIBCO BV-320 Vibrator pneumatic 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AD8BHK Model: BV-320Cruce Ref: 4HT93
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
€522.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Material de bilăOțel călit
Capacitatea greutății coșului4800 lb.
CFM @ 60 psi14
CFM @ 80 PSI17
dB @ 60 psi80
dB @ 80 psi80
TaxăContinuu
Evaluarea forței480 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare3/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A327
Portul de desfacere3/8 "NPT
Inălțime totală4.88 "
Lungime totală6 11 / 16 "
Lățimea totală2.75 "
Viteza @ 60 psi7500 vpm
Viteza @ 80 psi8400 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BV-130 Vibrator pneumatic 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€378.34
VIBCO BV-190 Vibrator pneumatic 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€408.47
VIBCO BV-380 Vibrator pneumatic 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€552.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BV-320 Vibrator pneumatic 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi
€522.01 /unitate