Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPR-80 1.70a 115vac monofazat | AE1NXA 9L6

VIBCO SPR-80 ​​Vibrator electric 1.70a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AE9NXA Model: SPR-80Crucea Ref: 6L730

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,023.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.70
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului800 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireAer închis peste
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței80 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală7"
Lățimea totală6"
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3200 vpm
Tip vibratorCompact
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎmprejmuireForţareaInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăPreț
Vibrator electric VIBCO SPR-21 0.80a 115vac monofazat | AE1NWX 9L6 SPR-210.80Deschideți ventilatorul răcitNumai reostat3.5 "5"5"3200 vpm€616.56
Vibrator electric VIBCO SPR-40 1.40a 115vac monofazat | AE1NWY 9L6 SPR-401.40Răcire completă a ventilatoruluiNumai reostat4.25 "7"6"1600 vpm€732.49
Vibrator electric VIBCO SPR-60 ​​1.50a 115vac monofazat | AE1NWZ 9L6 SPR-601.50Răcire completă a ventilatoruluiNumai reostat4.25 "7"6"3200 vpm€1,037.62
Vibrator electric VIBCO SPRT-60 1.50a 115vac monofazat | AE1NXB 9L6 SPRT-601.50Total închis neventilatReglabil mecanic4.25 "5.5 "6"3200 vpm€811.93
Vibrator electric VIBCO SPRT-80 1.70a 115vac monofazat | AE1NXC 9L6 SPRT-801.70Total închis neventilatReglabil mecanic4.25 "5.5 "6"3200 vpm€838.13
Vibrator electric VIBCO SPWT-60 1.50a 115vac monofazat | AE1NXD 9L6 SPWT-601.50Etanș, complet închis, non-ventilatReglabil mecanic6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm€678.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO SPR-80 ​​Vibrator electric 1.70a 115vac monofazat
€1,023.77 /unitate