Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPWT-60 1.50a 115vac monofazat | AE1NXD 9L6

VIBCO SPWT-60 Vibrator electric 1.50a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AE9NXD Model: SPWT-60Crucea Ref: 6L733

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€678.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.50
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului600 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireEtanș, complet închis, non-ventilat
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței60 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală5.375 "
Lățimea totală5.5 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3200 vpm
Tip vibratorCompact
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.54
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎmprejmuireForţareaInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăPreț
Vibrator electric VIBCO SPR-21 0.80a 115vac monofazat | AE1NWX 9L6 SPR-210.80Deschideți ventilatorul răcitNumai reostat3.5 "5"5"3200 vpm€611.81
Vibrator electric VIBCO SPR-40 1.40a 115vac monofazat | AE1NWY 9L6 SPR-401.40Răcire completă a ventilatoruluiNumai reostat4.25 "7"6"1600 vpm€708.53
Vibrator electric VIBCO SPR-60 ​​1.50a 115vac monofazat | AE1NWZ 9L6 SPR-601.50Răcire completă a ventilatoruluiNumai reostat4.25 "7"6"3200 vpm€955.05
Vibrator electric VIBCO SPR-80 1.70a 115vac monofazat | AE1NXA 9L6 SPR-801.70Aer închis pesteReglabil mecanic4.25 "7"6"3200 vpm€925.99
Vibrator electric VIBCO SPRT-60 1.50a 115vac monofazat | AE1NXB 9L6 SPRT-601.50Total închis neventilatReglabil mecanic4.25 "5.5 "6"3200 vpm€811.93
Vibrator electric VIBCO SPRT-80 1.70a 115vac monofazat | AE1NXC 9L6 SPRT-801.70Total închis neventilatReglabil mecanic4.25 "5.5 "6"3200 vpm€784.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO SPWT-60 Vibrator electric 1.50a 115vac monofazat
€678.70 /unitate