Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 26009-RZE Cilindrată pompei cu viteze 1.48 Gpm 17.7 Dreapta | AB4ZPN 20V879

VICKERS 26009-RZE Deplasarea pompei cu viteze 1.48 Gpm 17.7 Dreapta

În stoc
Element: AB4ZPN Model: 26009-RZECrucea Ref: 20V879
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
€1,185.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
Materialul de acoperireAluminiu
AmenajăriA
Dimensiunea A3.65 "
Deplasare1.48 Cu. În./Rev.
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI17.7
LocuințaAluminiu
Lungime5.71 "
Max. PSI continuu3000
Max. Presiune intermitentă3500 PSI
RPM max3600
Min. RPM750
Montare2 șuruburi SAE A
Porturi (intrare)1-5/16-12
Porturi (Outlet)7 / 8-14
RotațieDreapta
Extensie arbore (In.)5/8 x 1-1 / 4 9 Dinte striat
Lăţime5.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413600030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADeplasareLungimeRotațiePreț
VICKERS 26014-LAF Deplasarea pompei cu viteze .39 Gpm 4.5 Stânga | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. În./Rev.4.92 "Stânga€1,060.27
VICKERS 26001-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.4 Gpm 5.3 Stânga | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. În./Rev.4.92 "Stânga€1,054.26
VICKERS 26001-RZJ Pompă cu viteze deplasare 0.4 Gpm 5.3 Dreapta | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. În./Rev.4.92 "Dreapta€1,021.77
VICKERS 26002-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.5 Gpm 6.6 Stânga | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. În./Rev.5"Stânga€1,150.09
VICKERS 26002-RZJ Pompa cu viteze deplasare 0.5 Gpm 6.6 Dreapta | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. În./Rev.5"Dreapta€1,054.26
VICKERS 26003-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.58 Gpm 7.8 Stânga | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. În./Rev.5.05 "Stânga€989.34
VICKERS 26003-RZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.58 Gpm 7.8 Dreapta | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. În./Rev.5.05 "Dreapta€1,134.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 26009-RZE Deplasarea pompei cu viteze 1.48 Gpm 17.7 Dreapta
€1,185.09 /unitate