Victor Dinamica termică tinute de sudare cu gaz utilizați oxigen și gaze combustibile, cum ar fi propan, propilenă, acetilenă și gaz natural pentru sudarea pieselor metalice. Aceste ținute de sudură pot fi folosite și pentru încălzirea și tăierea pieselor metalice. Aceste echipamente de sudură Victor sunt disponibile în diverse combinații de accesorii de tăiere, lipire, lipire și termocontractare cu o varietate de unghiuri de cap pentru a efectua numeroase operații la unghiuri și distanțe diferite de utilizator.
Victor Dinamica termică Echipamentul de tăiere și sudură 0384-0807 este o trusă de scule Journeyman seria 450 pentru efectuarea operațiunilor de sudare și tăiere grele. Acest kit de tăiere și sudură include un mâner pistolet Victor 315FC, un accesoriu de tăiere Victor CA2460, 2 regulatoare de oxigen și acetilenă, vârfuri de tăiere, o duză de sudură și un manual de instrucțiuni. Aceste scule de tăiere și sudură au o construcție din oțel inoxidabil și alamă forjată pentru rezistență la coroziune, rigiditate structurală și prevenirea îndoirii / ruperii în cazul utilizării dure. Mânerul de sudură / pistoletul Victor 315FC este echipat cu dispozitive de blocare a flambării încorporate și supape de reținere a fluxului invers pentru prevenirea accidentelor datorate canalizării înapoi a flăcării sau a gazelor combustibile de la vârful pistoletului în conducta de gaz. Acest mâner al pistoletului Victor 315FC se potrivește fie cu duza de sudură, fie pe pistolul de tăiere pentru tăierea/sudarea pieselor metalice. Mânerul Victor 315FC are și două conexiuni pentru conectarea furtunurilor de alimentare cu oxigen și gaz la lanternă. Debitul și presiunea gazului (oxigen și acetilenă) furnizate de buteliile de gaz pot fi controlate de două regulatoare. Accesoriul de tăiere Victor CA2460 este echipat cu un cap înclinat de 90 de grade pentru a tăia piesele de prelucrat paralel cu lungimea pistoletului și o pârghie de tăiere cu oxigen și o supapă înainte pentru siguranță suplimentară. Accesoriul de tăiere Victor CA2460 este, de asemenea, prevăzut cu un vârf de tăiere de dimensiuni adecvate pentru tăierea pieselor de metal și aliaje metalice până la o adâncime de 8 inci.
Utilizari:
Echipamentul de tăiere și sudare Victor Thermal Dynamics 0384-0807 este ideal pentru sudarea și tăierea grele a pieselor din metal și aliaje metalice. Este ideal pentru aplicații de fabricație, construcție și reparații și întreținere în căi ferate, șantiere navale, ferme și magazine de automobile.
Caracteristici:
- Echipamentul de tăiere și sudură Victor Thermal Dynamics 0384-0807 este folosit pentru a tăia piese metalice de până la 8 inchi în adâncime și pentru a suda împreună piese metalice de până la 3 inci în adâncime.
- Utilizează oxigen și acetilenă pentru a genera flacără și a încălzi piesele de prelucrat.
- Acest kit de sudură și tăiere conține un mâner pentru lanternă, un accesoriu de tăiere, două regulatoare de oxigen și acetilenă, vârfuri de tăiere, o duză de sudură și un manual de instrucțiuni.
- Mânerul pistoletului Victor 315FC poate găzdui atât accesoriul de tăiere, cât și duza de sudură pentru aplicațiile lor specifice.
- Acest mâner de lanternă Victor 315FC are două conexiuni pentru conectarea la furtunurile de oxigen și acetilenă de la buteliile de gaz respective.
- Mânerul pistoletului Victor 315FC este integrat cu supape de reținere a curgerii inverse și dispozitive de oprire a returului pentru a opri refluxul de gaze combustibile inflamabile și oxigen în furtunuri și pentru a provoca accidente legate de incendiu.
- Accesoriul de tăiere Victor CA2460 utilizează un vârf de tăiere de dimensiuni adecvate (furnizat cu echipamentul de tăiere și sudură Victor Thermal Dynamics 0384-0807) pentru a tăia sau a perfora suprafețe metalice încălzite de până la 8 inci în adâncime.
- Accesoriul de tăiere Victor CA2460 are un unghi de cap de 90 de grade pentru tăierea pieselor de prelucrat plasate paralel cu accesoriul de tăiere.
- Echipamentul de tăiere și sudare Victor Thermal Dynamics 0384-0807 include, de asemenea, acetilenă SR450-510 și regulator de oxigen SR450-540 pentru indicarea presiunii debitului de gaz atunci când este conectat la furtunuri / butelii de gaz.
- Piesele și sculele pentru echipament de tăiere și sudură Victor Thermal Dynamics 0384-0807 au o construcție din oțel inoxidabil și alamă pentru durabilitate și rezistență în condiții dure de utilizare în medii extreme.
Accesorii compatibile:
- Furtunuri de combustibil: Utilizatorii trebuie să monteze două furtunuri de combustibil - unul care transportă oxigen și celălalt care transportă acetilenă - în conexiunile mânerului pistoletului Victor 315FC.
- Seturi de oprire a fulgerului: Aceste seturi de blocare a fulgerului sunt folosite pentru a înlocui dispozitivele de declanșare a fulgerului uzate, defecte sau vechi din mânerul pistoletului Victor 315FC pentru a preveni pericolele legate de incendiu.
- Lovitori sau brichete: Aceste lovituri sau brichete sunt folosite pentru a porni flacăra în duza de sudură sau în accesoriul de tăiere Victor CA2460. Utilizatorii ar trebui să aleagă un atacant care poate fi tras de la distanță pentru a-și proteja mâinile de răni.
Standarde și aprobări:
Echipamentul de tăiere și sudare Victor Thermal Dynamics 0384-0807 aderă la standardele ETL pentru a asigura siguranța utilizatorului și performanța superioară a echipamentului de tăiere și sudură.
Instalare:
Echipamentul de tăiere și sudură Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vine cu un mâner de pistolet Victor 315FC care are două conexiuni pentru montarea a două furtunuri (oxigen și acetilenă), atașate la buteliile de gaz respective printr-un regulator de debit/presiune. Mânerul pistoletului Victor 315FC permite, de asemenea, atașarea unei duze de sudură pentru sudarea pieselor metalice sau a accesoriului de tăiere Victor CA2460 cu vârf de tăiere (în funcție de dimensiunea și adâncimea tăieturii dorite) pentru tăierea pieselor metalice.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt câteva tehnici obișnuite de depanare pentru acest echipament de tăiere și sudare Victor Thermal Dynamics 0384-0807?
A.
- Verificați mânerul pistoletului, accesoriul de tăiere și alte piese pentru resturile înfundate sau particule de metal.
- Verificați eventualele fisuri sau rupturi pe mânerul pistoletului Victor 315FC, duza de sudură și accesoriul de tăiere Victor CA2460 pentru a preveni scurgerile de acetilenă sau oxigen.
- Verificați dacă supapele, furtunurile și manometrele furnizează presiunea corectă din rezervoare în conductele pistoletului.
- Asigurați-vă că accesoriul de tăiere Victor CA2460 și duza de sudură sunt bine fixate pe mânerul pistoletului Victor 315FC.
Î. Care este principala diferență dintre o pistoletă de tăiere și una de sudură?
A. Principala diferență dintre o pistoletă de tăiere și o pistoletă de sudură este că prima este folosită pentru a tăia o piesă metalică în bucăți mai mici, în timp ce cea din urmă este ideală pentru îmbinarea diferitelor piese metalice. Lanternele de tăiere au, de asemenea, o supapă secundară de oxigen sau o pârghie pentru a furniza o suflare de înaltă presiune și pentru a îndepărta materialele topite.
Q. Are Raptor Supplies ofera tinuta de taiere si sudare Victor Thermal Dynamics 0384-0807 in alte variante?
A. Raptor Supplies oferă această ținută de tăiere și sudură în Contender EDGE 2.0 varianta avand furtun, percutor si doua regulatoare EDGE 2.0. Clienții pot selecta și Victor Thermal Dynamics 0384-2132 Echipament de sudare cu gaz care folosește oxigen și propilenă/propan/gaz natural pentru tăierea și sudarea pieselor metalice.