Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 14543 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 3/4 inch | AB3EED 1RPX2

VIEGA MEGAPRESS 14543 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 3/4 inch

În stoc
Articol: AB3EED Model: 14543Crucea Ref: 1RPX2
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
€29.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductoare de montaj
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1-1/2" x 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7419995050
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 78077 Reductor Ftg x P 3/4 x 1/2 inch | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"€5.64
VIEGA LLC 78082 Reductor Ftg x P 1 x 1/2 inch | AB3EDY 1RPW5 780821 "x 1/2"€14.50
VIEGA LLC 78087 Reductor Cupru Ftg x P 1 x 3/4 inch | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3/4"€14.74
VIEGA LLC 22333 Reductor Ftg x P 1-1/4 x 1/2 inch | AB3EEA 1RPW7 223331-1/4" x 1/2"€17.53
VIEGA LLC 78092 Reductor Ftg x P 1-1/4 x 3/4 inch | AB3EEB 1RPW8 780921-1/4" x 3/4"€17.84
VIEGA LLC 78097 Reductor Ftg x P 1-1/4 x 1 inch | AB3EEC 1RPW9 780971-1 / 4 "x 1"€20.01
VIEGA LLC 78102 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1 inch | AB3EEE 1RPX3 781021-1 / 2 "x 1"€29.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 14543 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 3/4 inch
€29.62 /unitate