Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20648 Cot 90 grade Ftg x P 4 x 4 in | AB3EDA 1RPL3

VIEGA MEGAPRESS 20648 Elbow 90 Degree Ftg x P 4 x 4 In

În stoc
Element: AB3EDA Model: 20648Crucea Ref: 1RPL3
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
€430.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol90 de grade St. Cot
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20638 Cot 90 grade Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3ECY 1RPL1 206382.5 "€314.78
VIEGA LLC 20643 Cot 90 de grade cupru Ftg x P 3 x 3 inch | AB3ECZ 1RPL2 206433"€348.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20648 Elbow 90 Degree Ftg x P 4 x 4 In
€430.25 /unitate