Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20638 Cot 90 grade Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3ECY 1RPL1

VIEGA MEGAPRESS 20638 Cot 90 grade Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB3ECY Model: 20638Crucea Ref: 1RPL1
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
€314.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol90 de grade St. Cot
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20643 Cot 90 de grade cupru Ftg x P 3 x 3 inch | AB3ECZ 1RPL2 206433"€348.23
VIEGA LLC 20648 Cot 90 grade Ftg x P 4 x 4 in | AB3EDA 1RPL3 206484"€430.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20638 Cot 90 grade Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 inch
€314.78 /unitate