Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20668 Cot 45 grade x Ls 90 grade Ftg x P | AB3EDG 1RPP1

VIEGA MEGAPRESS 20668 Elbow 45 Degree x L-s 90 Degree Ftg x P

În stoc
Element: AB3EDG Model: 20668Crucea Ref: 1RPP1
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
€212.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol45 de grade St. Cot
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20673 Cot 45 grade Ftg x P | AB3EDH 1RPP2 206733"€316.71
VIEGA LLC 20678 Cot 90 grade cupru Ftg x P 4 x 4 inch | AB3EDJ 1RPP3 206784"€374.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20668 Elbow 45 Degree x L-s 90 Degree Ftg x P
€212.31 /unitate