Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20753 Cuplaj fără opritor P x P 4 x 4 inch | AB3ECP 1RPH8

VIEGA MEGAPRESS 20753 Cuplaj fără opritor P x P 4 x 4 inch

În stoc
Post: AB3ECP Model: 20753Crucea Ref: 1RPH8
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
€237.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20743 Cuplaj fără opritor Cupru P x P | AB3ECM 1RPH6 207432.5 "€131.20
VIEGA LLC 20748 Cuplaj fără opritor P x P 3 x 3 inch | AB3ECN 1RPH7 207483"€168.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20753 Cuplaj fără opritor P x P 4 x 4 inch
€237.08 /unitate