Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20748 Cuplaj fără opritor P x P 3 x 3 inch | AB3ECN 1RPH7

VIEGA MEGAPRESS 20748 Cuplaj fără opritor P x P 3 x 3 inch

În stoc
Element: AB3ECN Model: 20748Crucea Ref: 1RPH7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€165.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.738
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20743 Cuplaj fără opritor Cupru P x P | AB3ECM 1RPH6 207432.5 "€132.07
VIEGA LLC 20753 Cuplaj fără opritor P x P 4 x 4 inch | AB3ECP 1RPH8 207534"€236.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20748 Cuplaj fără opritor P x P 3 x 3 inch
€165.07 /unitate