Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79370 Adapter Low Lead Bronze P x Fnpt 2 Inch | AE6QJH 5UME9

VIEGA MEGAPRESS 79370 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 inch

În stoc
Articol: AE6QJH Model: 79370Crucea Ref: 5UME9
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
€119.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79295 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€8.28
VIEGA LLC 79300 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€7.93
VIEGA LLC 79305 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€15.81
VIEGA LLC 79310 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 inch | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€11.85
VIEGA LLC 79315 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 inch | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€12.25
VIEGA LLC 79320 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 inch | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€41.48
VIEGA LLC 79325 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 inch | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€41.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79370 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 inch
€119.72 /unitate