Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX 15A2.5 Scaun teșit cu ghilă lungă filetată | AA6HBU 13Y398

VNE STAINLESS 15A2.5 Scaun teșit cu virolă lungă filetată

În stoc
Element: AA6HBU Model: 15A2.5Crucea Ref: 13Y398
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
€71.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă lungă cu filet
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneScaun conic
Presiune maximă400 psi la 72 de grade F
Lungime totală1.75 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX 15A1.0 Scaun teșit cu ghilă lungă filetată | AA6HBQ 13Y395 15A1.01.375 "1"0.065 "€19.17
VNE INOX 15A1.5 Scaun teșit cu ghilă lungă filetată | AA6HBR 13Y396 15A1.51.5 "1.5 "0.065 "€40.39
VNE INOX 15A2.0 Scaun teșit cu ghilă lungă filetată | AA6HBT 13Y397 15A2.01.5 "2"0.065 "€47.37
VNE INOX 15A3.0 Scaun teșit cu ghilă lungă filetată | AA6HBV 13Y399 15A3.01.75 "3"0.065 "€93.55
VNE INOX 15A4.0 Scaun teșit cu manșon lung filetat | AA6HBW 13Y401 15A4.01.75 "4"0.083 "€140.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 15A2.5 Scaun teșit cu virolă lungă filetată
€71.75 /unitate