Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS E16W2.5 Dome Cap T304 din oțel inoxidabil sudură cap la cap | AA3NRF 11P925

VNE STAINLESS E16W2.5 Dom Cap T304 Sudura cap la cap din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA3NRF Model: E16W2.5Crucea Ref: 11P925
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
€73.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul domului
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului2.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE STAINLESS E16W1.0 Dome Cap T304 din oțel inoxidabil sudură cap la cap | AA3NRC ​​11P922 E16W1.01"0.065 "€56.16
VNE STAINLESS E16W1.5 Dome Cap T304 din oțel inoxidabil sudură cap la cap | AA3NRD 11P923 E16W1.51.5 "0.065 "€65.24
VNE STAINLESS E16W2.0 Dome Cap T304 din oțel inoxidabil sudură cap la cap | AA3NRE 11P924 E16W2.02"0.065 "€68.72
VNE STAINLESS E16W3.0 Dom Cap T304 din oțel inoxidabil sudură cap la cap | AA3NRG 11P926 E16W3.03"0.065 "€104.73
VNE STAINLESS E16W4.0 Dome Cap T304 din oțel inoxidabil sudură cap la cap | AA3NRH 11P927 E16W4.04"0.083 "€131.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E16W2.5 Dom Cap T304 Sudura cap la cap din oțel inoxidabil
€73.91 /unitate