Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Umeraș hexagonal VNE INOX E241.5 cu oeje 1-1/2 inch | AA3PAF 11R111

VNE STAINLESS E241.5 Umeraș hexagonal cu colțuri 1-1/2 inch

În stoc
Element: AA3PAF Model: E241.5Crucea Ref: 11R111
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
€22.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuier hexagonal cu burete
Material corpOțel inoxidabil T304/Alcryn
ConexiunePrinsa
Pentru dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302498090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea tubuluiPreț
Umeraș hexagonal VNE INOX E24.5 cu colțuri 1/2 inch | AA3PAC 11R108 E24.51 / 2 "€22.14
Umeraș hexagonal VNE INOX E24.75 cu colțuri 3/4 inch | AA3PAD 11R109 E24.753 / 4 "€22.57
Umeraș hexagonal VNE INOX E241.0 cu colțuri 1 inch | AA3PAE 11R110 E241.01"€18.60
Umeraș hexagonal VNE INOX E242.0 cu colțuri 2 inch | AA3PAG 11R112 E242.02"€23.74
Umeraș hexagonal VNE INOX E242.5 cu colțuri 2-1/2 inch | AA3PAH 11R113 E242.52.5 "€25.68
Umeraș hexagonal VNE INOX E243.0 cu colțuri 3 inchi | AA3PAJ 11R114 E243.03"€30.79
Umeraș hexagonal VNE INOX E244.0 cu colțuri 4 inch | AA3PAK 11R115 E244.04"€39.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E241.5 Umeraș hexagonal cu colțuri 1-1/2 inch
€22.07 /unitate