Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS EG14W1.0 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 1 inch | AA3JDB 11L917

VNE STAINLESS EG14W1.0 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu de 1 inchi

În stoc
Articol: AA3JDB Model: EG14W1.0Crucea Ref: 11L917

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerula rezervor de perete greu
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneClemă
Lungime totală1.625 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului1"
Grosimea peretelui0.145 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE STAINLESS EG14W1.5 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 1-1/2 inch | AA3JDC 11L918 EG14W1.5T304 Oțel inoxidabil1.625 "1.5 "0.153 "€29.73
VNE STAINLESS EG14W2.0 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 2 inch | AA3JDD 11L919 EG14W2.0T304 Oțel inoxidabil1.75 "2"0.161 "€36.51
VNE STAINLESS EG14W2.5 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 2-1/2 inch | AA3JDE 11L920 EG14W2.5T304 Oțel inoxidabil1.75 "2.5 "0.169 "€63.69
VNE STAINLESS EG14W3.0 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 3 inchi | AA3JDF 11L921 EG14W3.0T304 Oțel inoxidabil1 13 / 16 "3"0.177 "€65.72
VNE STAINLESS EG14W4.0 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 4 inch | AA3JDG 11L922 EG14W4.0T304 Oțel inoxidabil2.125 "4"0.211 "€150.51
VNE STAINLESS EG14W-6L1.0 Clemă cu ferulă pentru rezervor de perete greu 1 inch | AA3JDH 11L923 EG14W-6L1.0T316L Oțel inoxidabil1.625 "1"0.145 "€41.18
VNE STAINLESS EG14W-6L1.5 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu 1-1/2 inch | AA3JDJ 11L924 EG14W-6L1.5T316L Oțel inoxidabil1.625 "1.5 "0.153 "€45.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS EG14W1.0 Clemă cu manșon pentru rezervor de perete greu de 1 inchi
€31.91 /unitate