Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS EG16A2.0 Clemă din oțel inoxidabil T304 cu capacitate de capăt solid | AA3NKN 11P792

VNE STAINLESS EG16A2.0 Clemă din oțel inoxidabil T304 cu capacitate de capăt solid

În stoc
Articol: AA3NKN Model: EG16A2.0Crucea Ref: 11P792
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
€20.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac solid
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneClemă
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea tubuluiPreț
VNE STAINLESS EG16A1.5 Clemă din oțel inoxidabil T304 cu capacitate de capăt solid | AA3NKM 11P791 EG16A1.5T304 Oțel inoxidabil1.5 "€15.42
VNE STAINLESS EG16A2.5 Capă solidă, oțel inoxidabil T304, clemă | AA3NKP 11P793 EG16A2.5T304 Oțel inoxidabil2.5 "€18.74
VNE STAINLESS EG16A3.0 Clemă din oțel inoxidabil T304 cu capacitate de capăt solid | AA3NKQ 11P794 EG16A3.0T304 Oțel inoxidabil3"€23.82
VNE STAINLESS EG16A4.0 Clemă din oțel inoxidabil T304 cu capacitate de capăt solid | AA3NKR 11P795 EG16A4.0T304 Oțel inoxidabil4"€45.75
VNE INOX EG16A6.0 Oțel inoxidabil T316l cu capacitate de capăt solid | AA3NKT 11P796 EG16A6.0T316L Oțel inoxidabil6"€167.50
VNE INOX EG16A-6L.75 Oțel inoxidabil T316l cu capacitate de capăt solid | AA3NKU 11P797 EG16A-6L.75T316L Oțel inoxidabil1/2 "și 3/4"€14.23
VNE INOX EG16A-6L1.5 Oțel inoxidabil T316l cu capacitate de capăt solid | AA3NKV 11P798 EG16A-6L1.5T316L Oțel inoxidabil1 "și 1-1 / 2"€11.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS EG16A2.0 Clemă din oțel inoxidabil T304 cu capacitate de capăt solid
€20.32 /unitate