Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1408-250A Încălzitor cu bandă 120v 8 inch Lungime 1200 grade F | AD7EYU 4E250

VULCAN OS1408-250A Încălzitor cu bandă 120v 8 inchi Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AD7EYU Model: OS1408-250ACrucea Ref: 4E250
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
€84.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare7"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală8"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density19 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1212-250A Încălzitor cu bandă 120v 12 inch Lungime 1200 grade F | AB9MYG 2E920 OS1212-250A11 "12 "10 W / mp în.€95.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1408-250A Încălzitor cu bandă 120v 8 inchi Lungime 1200 grade F
€84.51 /unitate