Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1212-250A Încălzitor cu bandă 120v 12 inch Lungime 1200 grade F | AB9MYG 2E920

VULCAN OS1212-250A Încălzitor cu bandă 120v 12 inchi Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AB9MYG Model: OS1212-250ACrucea Ref: 2E920
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
€95.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density10 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1408-250A Încălzitor cu bandă 120v 8 inch Lungime 1200 grade F | AD7EYU 4E250 OS1408-250A7"8"19 W / mp în.€84.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1212-250A Încălzitor cu bandă 120v 12 inchi Lungime 1200 grade F
€95.70 /unitate