Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1412-350B Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F | AD7EYX 4E253

VULCAN OS1412-350B Încălzitor cu bandă 240v 12 inchi Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AD7EYX Model: OS1412-350BCrucea Ref: 4E253
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
€85.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density16 W / mp în.
Watts350

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1219-350B Încălzitor cu bandă 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPA 3HL60 OS1219-350B18.5 "19.5 "8 W / mp în.€102.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1412-350B Încălzitor cu bandă 240v 12 inchi Lungime 1200 grade F
€85.87 /unitate