Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1448-2250B Încălzitor cu bandă 47-7/8 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MWE 3HM47

VULCAN OS1448-2250B Încălzitor cu bandă 47-7/8 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AC9MWE Model: OS1448-2250BCrucea Ref: 3HM47
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
€182.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare46.875 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală47.875 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density16 W / mp în.
Watts2250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)122.17
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăVoltajWatt DensityWattsPreț
VULCAN OS1423-700B Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11 W / mp în.700€111.54
VULCAN OS1226-700A Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZF 4E263 OS1226-700A25.75 "26.75 "120V10 W / mp în.700€133.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1448-2250B Încălzitor cu bandă 47-7/8 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€182.86 /unitate