Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1226-700A Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZF 4E263

VULCAN OS1226-700A Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Element: AD7EZF Model: OS1226-700ACrucea Ref: 4E263
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
€133.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare25.75 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală26.75 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density10 W / mp în.
Watts700

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)68.07
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8419110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăVoltajWatt DensityWattsPreț
VULCAN OS1448-2250B Încălzitor cu bandă 47-7/8 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MWE 3HM47 OS1448-2250B46.875 "47.875 "240V16 W / mp în.2250€182.86
VULCAN OS1423-700B Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11 W / mp în.700€111.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1226-700A Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€133.74 /unitate