Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A1174-1/4IN Burghiu 1/4 inch 90 grade Sc | AG6YXP 49L620

WALTER TOOLS A1174-1/4IN Burghiu pentru reperare 1/4 inch 90 grade Sc

În stoc
Articol: AG6YXP Model: A1174-1 / 4INCrucea Ref: 49L620

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€79.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de detectare
Punct de foraj90 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului11 / 16 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCarbid solid
Număr de bucați1
Lungime totală3"
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.3
Lățimea navei (cm)1.19
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
WALTER TOOLS A1174-3 Burghiu 1/8 in 90 de grade Sc | AG6YXK 49L616 A1174-37 / 16 "2"3 mm€65.81
WALTER TOOLS A1174-4 Burghiu 5/32 in 90 de grade Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm€65.82
WALTER TOOLS A1174-5 Burghiu 3/16 in 90 de grade Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm€65.82
WALTER TOOLS A1174-6 Burghiu 15/34 In 90 Grade Sc | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm€69.02
WALTER TOOLS A1174-8 Burghiu 5/16 in 90 de grade Sc | AG6YXQ 49L621 A1174-87 / 8 "3"M8€108.44
WALTER TOOLS A1174-3/8IN Burghiu 3/8 inch 90 grade Sc | AG6YXR 49L622 A1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "€155.55
WALTER TOOLS A1174-10 Burghiu 25/64 In 90 Degree Sc | AG6YXT 49L623 A1174-101.031 "4"M10€154.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A1174-1/4IN Burghiu pentru reperare 1/4 inch 90 grade Sc
€79.22 /unitate